- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハサミ
- 柳 刃 ハサミのおすすめ人気ランキング
柳 刃 ハサミのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新144件の「柳 刃 ハサミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柳刃」、「板金 鋏 柳 刃」、「盛光ハイス」などの商品も取り扱っております。
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
材質は特殊鋼を使用、鉄板(トタン板・ブリキ板)、銅版、真鍮板、アルミ板等の切断に使用します。刃が曲がっているので鉄板を切っても手に当たらないよう工夫してあり、直線・曲線が切れる万能タイプです。
用途本鍛造品、特殊鋼使用の金切鋏。
全長(mm)
240
幅(mm)
60
高さ(mm)
20
質量(g)
355
奥行(mm)
250
切断能力(mm)
(トタン板、ガルバリウム板、銅版)0.5、(ステンレス板)0.3、(アルミ板)1.0
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
金属の曲線・直線切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途薄い金属板の切断に。
材質(刃)
刃物用炭素鋼
切れ味が良く、耐久性があります。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。
鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。
用途曲線切り。
形状
柳刃
材質(グリップ)
PVC
材質(刃)
刃物用炭素鋼
刃が曲がっているので、板を切っても手に当たりません。また直線、曲線が切れる万能タイプです。
バネが付いていますので、初心者から専門家まで幅広くご使用いただけます。
クロームメッキ処理しておりますので、サビに強くなっています。但し、刃面は切れ味を良くするため、クロームメッキ処理しておりませんので汚れを取り除き 刃物用油などを塗ってください。
幅の広いグリップにソフト樹脂をコーディングしておりますので、手にフィットして手がいたくなりません。
カシメはボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を切断対象により自由に変更できます。
ゆるみ止めナットを使用しておりますので、長期間使用している間にナットがゆるむことを防止します。
用途日曜大工/金属板金、金網、ゴム、ビニール、プラスチック
リフォーム/カーペット、クッションフロア
ガーデニング/草花のお手入れ
農作業/果実の収穫
全長(mm)
250
材質
(刃)刃物用炭素鋼/クロムメッキ、(柄)熱間圧延鋼板/クロムメッキ/ポリ塩化ビニールコーティング
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。表面はクロニッケルメッキ仕上げ。本職用板金鋏。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。
材質(本体)
極軟鋼SAE1006
切断能力(mm)ステンレス板
0.5
切断能力(mm)鉄板
0.6
切断能力(mm)銅板
0.8
切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)
248
刃長(mm)
35
材質
刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム)
刃厚(mm)
母材/約4
切断能力(mm)ステンレス板
0.7
切断能力(mm)鋼板
0.8
切断能力(mm)鉄板
1.2
切断能力(mm)銅板
1.5
鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。
倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm)
250
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。
用途板金加工用鋏。
材質(本体)
極軟鋼SAE1006
タイプ
ステンレス板用
切断能力(mm)
0.6
切断能力(mm)ステンレス板
0.5
材質(刃)
日立安来鋼青紙
切断能力(mm)鉄板
0.6
切断能力(mm)銅板
0.8
Cバーもラクラクカット。パワーが約2倍!秘密は倍力構造、歯車を利用した倍力機構の採用により、従来品の約半分の力で切れます。
全長(mm)
240
刃長(mm)
40
トラスコ品番
309-6220
質量(g)
330
最大切断能力(mm)
(ステンレス板)厚み1.0、(野縁・野縁受け・ブリキ・ラス・軟鋼材)厚み1.2
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。
独自の構造により金属板も反り上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス板、鉄板、銅板等の金属板・段ボール・プラスチックの切断
車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工
工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り
ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処分
全長(mm)
250
材質
炭素鋼
切断能力(mm)
(トタン板)0.5、(ガルバリウム板)0.5、(銅板)0.5、(真鍮板)0.5、(アルミ板)1.0、(ステンレス板)0.3、(プラスチック板)1.0
厚板の曲線・直線切りに対応できます。
用途板金加工用鋏。
材質(本体)
極軟鋼SAE1006
タイプ
鉄板用
切断能力(mm)
0.6
切断能力(mm)ステンレス板
-
材質(刃)
日立安来鋼青紙
切断能力(mm)鉄板
0.6
切断能力(mm)銅板
0.8
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
色々な切り方ができる多機能鋏
用途鉄板、ステンレス板、角波鉄板、銅版、アルミ板、リブラス、ダンボール、ベニヤ板の切断に。
全長(mm)
約245
刃長(mm)
約65
質量(g)
約375
刃幅(mm)
約20 (閉時)
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
刃厚(mm)
約5 (片側)
切断板厚(mm)
0.6 (鉄板相当)
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷